Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JPPB 0801 5100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JPPB 0801 5100
EAN/GTIN:
     8717349085620
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle colson 80 mm
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 42 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 80 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 150kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JPPN 1603 2100
ab € 28,27*
Ähnlich
Colson
JPPB 2003 2100
ab € 54,88*
Ähnlich
Colson
JPPG 2003 2100
ab € 39,06*
Ähnlich
Colson
JPPU 2003 2100
ab € 52,79*
Ähnlich
Colson
JPSM 2003 2100
ab € 10,94*
Ähnlich
Colson
JPPN 2003 2100
ab € 38,43*
Ähnlich
Colson
JPPG 0801 2100
ab € 10,14*
Ähnlich
Colson
JPPU 0801 1100
ab € 10,92*
Ähnlich
Colson
JPSM 0801 2100
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.