Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Grau Gummi. Traglast 50Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Grau Gummi. Traglast 50Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Stahl Oberplatte 80mm Rad Grau Gummi. Traglast 50Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JPPG 0801 2100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JPPG 0801 2100
EAN/GTIN:
     8717349086009
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle colson 80 mm
lenkrolle
Lenkrolle aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 40 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 80 mm. Traglast 50 kg.
Rad mit Rollenlager.
Bauhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
50 Kg
Bauhöhe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle 80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JPPB 2003 2100
ab € 54,91*
Ähnlich
Colson
JPPG 2003 2100
ab € 39,22*
Ähnlich
Colson
JPPU 2003 2100
ab € 52,81*
Ähnlich
Colson
JPSM 2003 2100
ab € 11,21*
Ähnlich
Colson
JPPN 2003 2100
ab € 38,64*
Ähnlich
Colson
JPPB 0801 5100
ab € 16,74*
Ähnlich
Colson
JPSM 0801 2100
ab € 3,90*
Ähnlich
Colson
JPPN 1603 2100
ab € 28,13*
Ähnlich
Colson
JPPU 0801 1100
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.