Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Lenkrolle
>
Transportgeräterolle
>
Artikel
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Rot Grau Guss. Traglast 250Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-JSCN 1003 6151/B
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
JSCN 1003 6151/B
EAN/GTIN:
8717349089338
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 45 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Gußrad. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 250 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Bauhöhe 130 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
250 Kg
Bauhöhe:
130 mm
... >
Colson Direct
>
Intensive-use
>
Intensive-Lenkgabel-Zink-Bremse
Weitere Suchbegriffe:
lenkrolle 100x40 colson
,
transportgeräte rolle
,
transportgeräte-rolle 100 mm
,
Lenkrolle mit Bremse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 125Kg
Colson
JSPU 1002 5000/B
ab € 58,76*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 180Kg
Colson
JSPU 1002 6123/B
ab € 70,11*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
JSRG 1002 5000/B
ab € 63,05*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Grau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
JSRG 1002 6123/B
ab € 84,28*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Schwarz Elastic Gummi Traglast 150Kg
Colson
JSRB 1002 5000/B
ab € 62,86*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Schwarz Elastic Gummi Traglast 150Kg
Colson
JSRB 1002 6123/B
ab € 80,85*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Vulkollan. Traglast 250Kg
Colson
JSCV 1003 6153/B
ab € 46,62*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 100mm Rad Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Colson
JSPN 1002 5000/B
ab € 57,47*
Ähnlich
Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 150Kg
Colson
JSPU 1252 5000/B
ab € 61,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen