Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Lenkrolle Bremse Stahl Oberplatte 125mm Rad Braun Polyurethaan. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-JSPU 1252 5000/B
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     JSPU 1252 5000/B
EAN/GTIN:
     8717349090938
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle plattengröße 105x85
lenkrollen 125 mm
Lenkrolle mit Bremse aus verzinkten Stahlblech. Nabenlänge 64 mm. Platte 105x85 mm. Abstand Plattenbohrung 80x60 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Bauhöhe 160 mm.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
150 Kg
Bauhöhe:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Lenkrolle mit Bremse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
JSPU 1002 5000/B
ab € 58,74*
Ähnlich
Colson
JSPU 1002 6123/B
ab € 69,99*
Ähnlich
Colson
JSRG 1002 5000/B
ab € 63,15*
Ähnlich
Colson
JSRG 1002 6123/B
ab € 84,30*
Ähnlich
Colson
JSCN 1003 6151/B
ab € 36,10*
Ähnlich
Colson
JSRB 1002 5000/B
ab € 63,04*
Ähnlich
Colson
JSRB 1002 6123/B
ab € 80,99*
Ähnlich
Colson
JSCV 1003 6153/B
ab € 47,62*
Ähnlich
Colson
JSPN 1002 5000/B
ab € 57,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.