Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 80mm Grauguß. Traglast 700 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 80mm Grauguß. Traglast 700 Kg
Produkt Bild von Rad 80mm Grauguß. Traglast 700 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WCCN 0803 6102AS
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WCCN 0803 6102AS
EAN/GTIN:
     8717349099177
Suchbegriffe:
Gusseisenrad
Gusseisenrolle
gusseiserne Räder
gusseisernes Rad
Rad Nabenlänge 36 mm.
Rad aus Grauguß.
Durchmesser Achse 10 mm.Rad Durchmesser 80 mm. Traglast 700 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Grauguß
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
700 Kg
Weitere Suchbegriffe: gusseiserne räder, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,36*
€ 90,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,27*
€ 89,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WCTB 0803 6101AS
ab € 36,40*
Ähnlich
Colson
WCCV 0803 6101AS
ab € 63,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.