Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Vollgummirad
>
Artikel
Rad 80mm Schwarz Elastic Gummi. Traglast 85 Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-WCTB 0803 6101AS
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
WCTB 0803 6101AS
EAN/GTIN:
8717349099344
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Rad Nabenlänge 36 mm.
Glasfaserverstärkem polyamid Rad mit Schwarzer Elastic Gummibereifung, 68° Shore A.
Durchmesser Achse 10 mm.Rad Durchmesser 80 mm. Traglast 85 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
85 Kg
... >
Colson Direct
>
Classic-Range
>
Classic-Loses-Rad
Weitere Suchbegriffe:
Vollelastik-Reifen
,
Vollgummi-Reifen
,
Vollgummirad
,
Vollgummirolle
,
polyamidrollen
,
polyamidrad
,
gummirolle 80mm durchmesser
,
Rad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rad 80mm Grauguß. Traglast 700 Kg
Colson
WCCN 0803 6102AS
ab € 59,53*
Ähnlich
Rad 80mm Vulkollan. Traglast 180 Kg
Colson
WCCV 0803 6101AS
ab € 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen