Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 80mm Vulkollan. Traglast 180 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 80mm Vulkollan. Traglast 180 Kg
Produkt Bild von Rad 80mm Vulkollan. Traglast 180 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WCCV 0803 6101AS
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WCCV 0803 6101AS
EAN/GTIN:
     8717349008353
Suchbegriffe:
Rad
Rad Nabenlänge 36 mm.
Grauguß Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A.
Durchmesser Achse 10 mm.Rad Durchmesser 80 mm. Traglast 180 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vulkollan
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
180 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,15*
€ 75,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WCCN 0803 6102AS
ab € 59,59*
Ähnlich
Colson
WCTB 0803 6101AS
ab € 36,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.