Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Polyamidrad
>
Artikel
Rad 100mm Weiss Polyamid. Traglast 800 Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-WFPN 1003 6000
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
WFPN 1003 6000
EAN/GTIN:
8717349099627
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Rad Nabenlänge 62 mm.
Rad Weiss Polyamid.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 100 mm. Traglast 800 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
800 Kg
... >
Colson Direct
>
Heavy-Duty
>
Heavy-Duty-Loses-Rad
Weitere Suchbegriffe:
polyamidrad
,
Rad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,24*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,26*
€ 64,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rad 125mm Weiss Polyamid. Traglast 800 Kg
Colson
WFPN 1253 6000
ab € 69,23*
Ähnlich
Rad 150mm Weiss Polyamid. Traglast 1400 Kg
Colson
WFPN 1503 6000
ab € 116,11*
Ähnlich
Rad 200mm Weiss Polyamid. Traglast 1500 Kg
Colson
WFPN 2003 6000
ab € 134,25*
Ähnlich
Rad 250mm Weiss Polyamid. Traglast 1500 Kg
Colson
WFPN 2503 6000
ab € 254,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen