Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 125mm Weiss Polyamid. Traglast 800 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 125mm Weiss Polyamid. Traglast 800 Kg
Produkt Bild von Rad 125mm Weiss Polyamid. Traglast 800 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WFPN 1253 6000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WFPN 1253 6000
EAN/GTIN:
     8717349099634
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Rad Nabenlänge 62 mm.
Rad Weiss Polyamid.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 125 mm. Traglast 800 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
800 Kg
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,17*
€ 104,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,63*
€ 98,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WFPN 1003 6000
ab € 43,24*
Ähnlich
Colson
WFPN 1503 6000
ab € 116,11*
Ähnlich
Colson
WFPN 2003 6000
ab € 134,25*
Ähnlich
Colson
WFPN 2503 6000
ab € 254,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.