Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 250mm Weiss Polyamid. Traglast 1500 Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 250mm Weiss Polyamid. Traglast 1500 Kg
Produkt Bild von Rad 250mm Weiss Polyamid. Traglast 1500 Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WFPN 2503 6000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WFPN 2503 6000
EAN/GTIN:
     8717349008391
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Rad Nabenlänge 62 mm.
Rad Weiss Polyamid.
Durchmesser Achse 12 mm.Rad Durchmesser 250 mm. Traglast 1500 Kg.
Rad mit ein Kugellager.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
1500 Kg
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,45*
€ 365,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,81*
€ 362,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,91*
€ 350,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,33*
€ 339,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WFPN 1003 6000
ab € 43,26*
Ähnlich
Colson
WFPN 1253 6000
ab € 69,56*
Ähnlich
Colson
WFPN 1503 6000
ab € 116,99*
Ähnlich
Colson
WFPN 2003 6000
ab € 134,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.