Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 200mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 355Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 200mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 355Kg
Produkt Bild von Rad 200mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 355Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WHCP 2003 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WHCP 2003 6443
EAN/GTIN:
     8717349101900
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Gußrad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 355 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 201364 aus Stahl oder Niro.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
355 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,76*
€ 128,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WHPU 2003 6443
ab € 63,65*
Ähnlich
Colson
WHRG 2003 6443
ab € 62,52*
Ähnlich
Colson
WHCN 2003 6441
ab € 57,93*
Ähnlich
Colson
WHRB 2003 6443
ab € 57,38*
Ähnlich
Colson
WHCV 2003 6443
ab € 127,56*
Ähnlich
Colson
WHPN 2003 6443
ab € 46,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.