Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Vollgummirad
>
Artikel
Rad 250mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 445Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-WHCP 2503 6443
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
WHCP 2503 6443
EAN/GTIN:
8717349102006
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Gußrad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 250 mm. Traglast 445 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 201364 aus Stahl oder Niro.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
250 mm
Traglast:
445 Kg
... >
Colson Direct
>
Intensive-use
>
Intensive-Loses-Rad
Weitere Suchbegriffe:
Vollgummirolle
,
vollgummi-reifen d250mm
,
gummirolle
,
vollgummirad colson
,
Rad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,26*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,58*
€ 169,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rad 250mm 2 Kugellager Grau Elastic Gummi. Traglast 475Kg
Colson
WHRG 2503 6443
ab € 84,22*
Ähnlich
Rad 250mm 2 Kugellager Rot Grau Guss. Traglast 1000Kg
Colson
WHCN 2503 6441
ab € 75,18*
Ähnlich
Rad 250mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 475Kg
Colson
WHRB 2503 6443
ab € 78,43*
Ähnlich
Rad 250mm 2 Kugellager Vulkollan. Traglast 1000Kg
Colson
WHCV 2503 6443
ab € 146,54*
Ähnlich
Rad 250mm 2 Kugellager Weiss Nylon. Traglast 1000Kg
Colson
WHPN 2503 6443
ab € 61,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen