Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 280mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 500Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 280mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 500Kg
Produkt Bild von Rad 280mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 500Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WHCP 2803 6443
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WHCP 2803 6443
EAN/GTIN:
     8717349008629
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 280 mm. Traglast 500 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 201364 aus Stahl oder Niro.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
280 mm
Traglast:
500 Kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummirad colson, gummirolle, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,30*
€ 215,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,36*
€ 199,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,51*
€ 173,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WHCN 2803 6662
ab € 267,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.