Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 400mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 1065Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 400mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 1065Kg
Produkt Bild von Rad 400mm 2 Kugellager Schwarz Elastic Gummi. Traglast 1065Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WHCP 4004 6662
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WHCP 4004 6662
EAN/GTIN:
     8717349008636
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Loses Rad. Nabenlänge 78 mm.
Durchmesser Achse 30 mm. Durchmesser 400 mm. Traglast 1065 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 301678 aus Stahl.
Weitere Informationen:
Felge:
Grauguß
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
400 mm
Traglast:
1065 Kg
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, vollgummirad colson, gummirolle, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,55*
€ 493,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,03*
€ 490,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,04*
€ 471,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,46*
€ 456,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,71*
€ 411,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WHCV 4003 6662
ab € 746,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.