Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 80mm Kugellager Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 80mm Kugellager Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Rad 80mm Kugellager Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WPPB 0802 5080
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WPPB 0802 5080
EAN/GTIN:
     8717349110520
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Loses Rad. Nabenlänge 42 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Kein Hohlachse benötigt.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
150 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WPPN 0802 5080
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.