Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 160mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 220Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 160mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 220Kg
Produkt Bild von Rad 160mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 220Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WPPB 1603 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WPPB 1603 2000
EAN/GTIN:
     8717349009497
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Loses Rad. Nabenlänge 60 mm.
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm.
Traglast 220 kg.
Rad mit Rollenlager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 201361D aus Stahl.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
220 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WPPG 1603 2000
ab € 12,48*
Ähnlich
Colson
WPPU 1603 2000
ab € 22,55*
Ähnlich
Colson
WPSM 1603 2000
ab € 8,56*
Ähnlich
Colson
WPPN 1603 2000
ab € 14,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.