Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Vollgummirad
>
Artikel
Rad 200mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 220Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-WPPB 2003 2000
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
WPPB 2003 2000
EAN/GTIN:
8717349110667
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Loses Rad. Nabenlänge 60 mm.
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A.
Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 200 mm. Traglast 220 kg.
Rad mit Rollenlager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 201361D aus Stahl.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Traglast:
220 Kg
... >
Colson Direct
>
Light-Industrial
>
Light-Loses-Rad
Weitere Suchbegriffe:
Vollelastik-Reifen
,
Vollgummi-Reifen
,
Vollgummirad
,
Vollgummirolle
,
polyamidräder ø 200 mm
,
polyamidrad
,
polyamidrollen
,
Rad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,73*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rad 200mm Rollenlager Grau Gummi. Traglast 200Kg
Colson
WPPG 2003 2000
ab € 19,90*
Ähnlich
Rad 200mm Rollenlager Rot Polyurethaan. Traglast 250Kg
Colson
WPPU 2003 2000
ab € 36,23*
Ähnlich
Rad 200mm Rollenlager Schwarz Gummi. Traglast 200Kg
Colson
WPSM 2003 2000
ab € 11,66*
Ähnlich
Rad 200mm Rollenlager Weiss Nylon. Traglast 250Kg
Colson
WPPN 2003 2000
ab € 21,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen