Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 80mm Rollenlager Grau Gummi. Traglast 50Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 80mm Rollenlager Grau Gummi. Traglast 50Kg
Produkt Bild von Rad 80mm Rollenlager Grau Gummi. Traglast 50Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WPPG 0802 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WPPG 0802 2000
EAN/GTIN:
     8717349009510
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Loses Rad. Nabenlänge 40 mm.
Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A.
Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 80 mm. Traglast 50 kg.
Rad mit Rollenlager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 120842D aus Stahl.
Weitere Informationen:
Felge:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
80 mm
Traglast:
50 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WPSM 0802 2000
ab € 3,05*
Ähnlich
Colson
WPPN 0802 2000
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.