Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 100mm Rollenlager Weiss Nylon. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 100mm Rollenlager Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Rad 100mm Rollenlager Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WPPN 1002 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WPPN 1002 2000
EAN/GTIN:
     8717349111220
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
polyamidrollen
Loses Rad. Nabenlänge 40 mm. Polyamid Rad. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit Rollenlager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 120842D aus Stahl.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Polyamid
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
150 Kg
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad, Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WPPB 1002 5080
ab € 13,41*
Ähnlich
Colson
WPPN 1002 5080
ab € 6,99*
Ähnlich
Colson
WPPB 1002 2000
ab € 10,19*
Ähnlich
Colson
WPPG 1002 2000
ab € 4,42*
Ähnlich
Colson
WPPU 1002 5080
ab € 12,28*
Ähnlich
Colson
WPSM 1002 2000
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.