Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 100mm Kugellager Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 100mm Kugellager Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Produkt Bild von Rad 100mm Kugellager Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WPPB 1002 5080
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WPPB 1002 5080
EAN/GTIN:
     8717349110568
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Loses Rad. Nabenlänge 42 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 8 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Kein Hohlachse benötigt.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
150 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WPPN 1002 5080
ab € 6,98*
Ähnlich
Colson
WPPB 1002 2000
ab € 10,20*
Ähnlich
Colson
WPPG 1002 2000
ab € 4,43*
Ähnlich
Colson
WPPU 1002 5080
ab € 12,27*
Ähnlich
Colson
WPSM 1002 2000
ab € 3,67*
Ähnlich
Colson
WPPN 1002 2000
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.