Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Vollgummirad
>
Artikel
Rad 100mm Rollenlager Grau Gummi. Traglast 70Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-WPPG 1002 2000
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
WPPG 1002 2000
EAN/GTIN:
8717349110773
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Loses Rad. Nabenlänge 40 mm. Polypropylen Rad mit grauer Gummibereifung, 85° Shore A. Durchmesser Achse 12 mm. Durchmesser 100 mm. Traglast 70 kg.
Rad mit Rollenlager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 120842D aus Stahl.
Weitere Informationen:
Felge:
Kunststoff
Lauffläche:
Gummi
Raddurchmesser:
100 mm
Traglast:
70 Kg
... >
Colson Direct
>
Light-Industrial
>
Light-Loses-Rad
Weitere Suchbegriffe:
Vollgummirolle
,
gummirollen durchmesser 100mm
,
gummirolle
,
vollgummirad colson
,
Rad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rad 100mm Kugellager Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
WPPB 1002 5080
ab € 13,41*
Ähnlich
Rad 100mm Kugellager Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Colson
WPPN 1002 5080
ab € 6,98*
Ähnlich
Rad 100mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 150Kg
Colson
WPPB 1002 2000
ab € 10,22*
Ähnlich
Rad 100mm Rollenlager Rot Polyurethaan. Traglast 150Kg
Colson
WPPU 1002 5080
ab € 12,24*
Ähnlich
Rad 100mm Rollenlager Schwarz Gummi. Traglast 70Kg
Colson
WPSM 1002 2000
ab € 3,69*
Ähnlich
Rad 100mm Rollenlager Weiss Nylon. Traglast 150Kg
Colson
WPPN 1002 2000
ab € 4,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen