Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 125mm 2 Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 300Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 125mm 2 Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 300Kg
Produkt Bild von Rad 125mm 2 Kugellager Braun Polyurethaan. Traglast 300Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WTAU 1252 6150
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WTAU 1252 6150
EAN/GTIN:
     8717349112524
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Loses Rad. Nabenlänge 50 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A. Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 300 kg.
Rad mit zwei Kugellager.
Kein Hohlachse benötigt.
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminium
Lauffläche:
Polyurethan
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
300 Kg
Weitere Suchbegriffe: Rad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WTAB 1252 6150
ab € 14,44*
Ähnlich
Colson
WTPB 1252 5100
ab € 20,64*
Ähnlich
Colson
WTPU 1252 5100
ab € 12,73*
Ähnlich
Colson
WTPN 1252 5100
ab € 8,10*
Ähnlich
Colson
WTPB 1252 2000
ab € 23,32*
Ähnlich
Colson
WTPU 1252 2000
ab € 15,26*
Ähnlich
Colson
WTPN 1252 2000
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.