Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 125mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 125mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Produkt Bild von Rad 125mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WTPB 1252 2000
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WTPB 1252 2000
EAN/GTIN:
     8717349112692
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Loses Rad. Nabenlänge 48 mm.
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A.
Durchmesser Achse 15 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 180 kg.
Rad mit Rollenlager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 151049 aus Stahl.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
180 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WTAU 1252 6150
ab € 18,48*
Ähnlich
Colson
WTAB 1252 6150
ab € 14,41*
Ähnlich
Colson
WTPB 1252 5100
ab € 20,80*
Ähnlich
Colson
WTPU 1252 5100
ab € 12,73*
Ähnlich
Colson
WTPN 1252 5100
ab € 8,13*
Ähnlich
Colson
WTPU 1252 2000
ab € 15,24*
Ähnlich
Colson
WTPN 1252 2000
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.