Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad 125mm Kugellager Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt Bild von Rad 125mm Kugellager Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Produkt Bild von Rad 125mm Kugellager Rad Blau Elastic Gummi. Traglast 180Kg
Artikel-Nr.:
     C495-WTPB 1252 5100
Hersteller:
     Colson
Herst.-Nr.:
     WTPB 1252 5100
EAN/GTIN:
     8717349112715
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Loses Rad. Nabenlänge 48 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 10 mm. Durchmesser 125 mm. Traglast 150 kg.
Rad mit ein Kugellager.
Kein Hohlachse benötigt.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
125 mm
Traglast:
180 Kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Colson
WTAU 1252 6150
ab € 18,43*
Ähnlich
Colson
WTAB 1252 6150
ab € 14,48*
Ähnlich
Colson
WTPU 1252 5100
ab € 12,74*
Ähnlich
Colson
WTPN 1252 5100
ab € 8,12*
Ähnlich
Colson
WTPB 1252 2000
ab € 23,28*
Ähnlich
Colson
WTPU 1252 2000
ab € 15,29*
Ähnlich
Colson
WTPN 1252 2000
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.