Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Räder / Rollen
>
Vollgummirad
>
Artikel
Rad 160mm Rollenlager Blau Elastic Gummi. Traglast 300Kg
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C495-WTPB 1603 2000
Hersteller:
Colson
Herst.-Nr.:
WTPB 1603 2000
EAN/GTIN:
8717349112722
Suchbegriffe:
Nylonrad
Polyamidrad
Polyamidrolle
Gummirolle
Loses Rad. Nabenlänge 60 mm. Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A. Durchmesser Achse 20 mm. Durchmesser 160 mm. Traglast 300 kg.
Rad mit Rollenlager.
Passende Hohlachse sehe unter Accesoires HAX 201361D aus Stahl.
Weitere Informationen:
Felge:
Polyamid
Lauffläche:
Vollgummi
Raddurchmesser:
160 mm
Traglast:
300 Kg
... >
Colson Direct
>
Medium-Industrial
>
Medium-Loses-Rad
Weitere Suchbegriffe:
Vollelastik-Reifen
,
Vollgummi-Reifen
,
Vollgummirad
,
Vollgummirolle
,
polyamidrollen
,
polyamidrad
,
vollgummirad colson
,
Rad
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,84*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rad 160mm Rollenlager Rot Polyurethaan. Traglast 500Kg
Colson
WTPU 1603 2000
ab € 21,73*
Ähnlich
Rad 160mm Rollenlager Weiss Nylon. Traglast 500Kg
Colson
WTPN 1603 2000
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen