Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON TA-F WH IP64 Elektrische Ausspeisung flexibel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON TA-F WH IP64 Elektrische Ausspeisung flexibel weiß
TECTON TA-F WH IP64 Elektrische Ausspeisung flexibel weiß
TECTON TA-F WH IP64 Elektrische Ausspeisung flexibel weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171611
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171611
EAN/GTIN:
     9010299517708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tecton
Ausspeisung
Elektrische Ausspeisung flexibel weiß für den elektrischen Anschluß des Lichtbandes mit fliegenden Anschlussklemmen für 5 Netzleitungen, 2 x 2 Notlichtleitungen und 2 Steuerleitungen. Korrisionsgeschützte Tragschiene aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack in weiß. Lieferumfang umfasst 11 Schutzschläuche und eine Manschette aus Polypropylen und TPE zur Dichtung des Stoßstellenbereichs zwischen zwei Tragschienen. Flexibles bauseitiges Ablängen möglich. Abmessungen: 1004 x 60 x 58 mm, Gewicht: 2 kg
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
End-Einspeisung
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,87*
€ 184,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,76*
€ 182,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,06*
€ 172,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
59011602
ab € 5,44*
Sonstiges
Zumtobel
59011600
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.