Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T 3500 11+3 WH IP64 Tragschiene weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T 3500 11+3 WH IP64 Tragschiene weiß
TECTON T 3500 11+3 WH IP64 Tragschiene weiß
TECTON T 3500 11+3 WH IP64 Tragschiene weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171670
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171670
EAN/GTIN:
     9010299518545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem
Korrosionsgeschützte Tragschiene aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack in weiß. 11 Leiter in einem integriertem Stromleitprofil eingebettet 3 zusätzliche Leitungen. 5 Netzleitungen (5 x 2,5mm²/16A) sowie 2 x 2 Leiter (4 x 1,5mm²/10A) für die Integration von Notlicht anhand zwei unabhängig voneinander getrennter Kreise und 2 Leiter (2 x 1,5mm²/10A) als Steuerleitung. Manschette aus Polypropylen und TPE zur Dichtung des Stoßstellenbereichs zwischen zwei Tragschienen ist im Lieferumfang enthalten. Werkzeugloser Anschluss über elektrisches Einspeise-Set. Hinweis: Bei Anwendung in chemisch belasteten Umgebungsatmosphären, hoher od. kondensierter Leuftfeuchtigkeit bitte um Rücksprache mit Ihrem Berater. Umgebungstemperatur: -20°C bis +45°C. Abmessungen: 3501 x 69 x 60 mm, Gewicht: 6,1 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
69 mm
Farbe:
weiß
Länge:
3501 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Lichtband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,77*
€ 153,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,48*
€ 146,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,51*
€ 130,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
59000023
ab € 6,03*
Sonstiges
Zumtobel
59011610
ab € 6,07*
Sonstiges
Zumtobel
59011600
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.