Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTSIGN 75 P MRC E1D SR SP1-E001-L Sicherheitszeichenleuchte 4,1W 60lm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARTSIGN 75 P MRC E1D SR SP1-E001-L Sicherheitszeichenleuchte 4,1W 60lm weiß
ARTSIGN 75 P MRC E1D SR SP1-E001-L Sicherheitszeichenleuchte 4,1W 60lm weiß
ARTSIGN 75 P MRC E1D SR SP1-E001-L Sicherheitszeichenleuchte 4,1W 60lm weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42185921
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42185921
EAN/GTIN:
     5037319373391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 1 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Transparentscheibenleuchte für Einbau aus Aluminium-Strangpressprofil inklusive Sicherheitsszeichen, Gehäuse silber (RAL 7035 ähnlich), Sicherheitszeichen wird gleichmäßig hinterleuchtet, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Leuchte Gesamtleistung: Leuchten Leistung: 4,1 W, Werkzeuglose Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie. Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung von 2,5 mm², Schutzart: IP20, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Dauerschaltung: +5°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Sicherheitszeichen gemäß ISO 7010: 1seitig, Symbol: Rettungsweg/Notausgang. Richtungspfeil zur Seite. Erkennungsweite gemäß EN 1838: 15 m, Abmessungen: 188 x 53 x 184 mm, Gewicht: 0,7 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, inklusive Sicherheitszeichen, 1seitig, Robuster, integrierter Akku mit 3-Jahresgarantie. Gültig gemäß Bestimmungen der Herstellergarantie, Akkugarantie ungültig, wenn Installation erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) erfolgt Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Höhe/Tiefe:
184 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
60 lm
Spannungsart:
AC
Breite:
53 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
188 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
4.1 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Einbaulänge:
178 mm
Einbaubreite:
37 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
97 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Leistungsfaktor:
0.67
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,09*
€ 483,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,16*
€ 475,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,95*
€ 448,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,76*
€ 429,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thorn Lighting
59009271
ab € 211,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.