Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTSIGN 75 P MRW ECD SR Sicherheitszeichenleuchte 1,9W 13lm dim weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARTSIGN 75 P MRW ECD SR Sicherheitszeichenleuchte 1,9W 13lm dim weiß
ARTSIGN 75 P MRW ECD SR Sicherheitszeichenleuchte 1,9W 13lm dim weiß
ARTSIGN 75 P MRW ECD SR Sicherheitszeichenleuchte 1,9W 13lm dim weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42185929
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42185929
EAN/GTIN:
     5037319373476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über DALI (DALI-2 zertifiziert), einstellbarer Notlichtlevel, Wandeinbau, Gehäuse silber (RAL 7035 ähnlich), Rettungszeichen wird gleichmäßig hinterleuchtet, Leuchttdichte > 200 cd/m², Leuchte Gesamtleistung: Leuchten Leistung: 1,9 W, Werkzeuglose Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie. Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung von 2,5 mm², Schutzart: IP40. Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Dauerschaltung: -20°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Abmessungen: 186 x 116 x 50 mm. Gewicht: 0,67 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird, Sicherheitszeichen separat bestellen,. Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Höhe/Tiefe:
50 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
13 lm
Spannungsart:
AC
Breite:
116 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
186 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
1.9 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Einbaulänge:
163 mm
Einbaubreite:
98 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
48 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Leistungsfaktor:
0.49
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,96*
€ 340,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,89*
€ 336,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,04*
€ 314,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,73*
€ 305,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,50*
€ 280,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thorn Lighting
59009272
ab € 198,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.