Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURESIGN/COMSIGN 150 P MRC ECC SR Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 225lm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PURESIGN/COMSIGN 150 P MRC ECC SR Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 225lm Silber
PURESIGN/COMSIGN 150 P MRC ECC SR Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 225lm Silber
PURESIGN/COMSIGN 150 P MRC ECC SR Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 225lm Silber
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42186014
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42186014
EAN/GTIN:
     5037319374671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Einbau, Gehäuse aus Stahlblech, silber (RAL 7035 ähnlich), pulverbeschichtet, NFC-Schnittstelle zur Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, einfache Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie, Steckklemmen 2,5 mm², Durchgangsverdrahtung möglich für 1,5 mm², Leuchten Leistung: 4,8 W, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Leuchte in Dauerschaltung, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +40°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 346 x 90 x 78 mm, Gewicht: 0,86 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet,. Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Höhe/Tiefe:
78 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
225 lm
Spannungsart:
AC
Breite:
90 mm
Gehäusefarbe:
Silber
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
346 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP20
Max. Systemleistung:
4.8 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Einbaulänge:
330 mm
Einbaubreite:
76 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Leistungsfaktor:
0.72
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,94*
€ 301,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,68*
€ 298,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,93*
€ 273,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.