Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURESIGN 150 P MRW ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 60lm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PURESIGN 150 P MRW ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 60lm weiß
PURESIGN 150 P MRW ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 60lm weiß
PURESIGN 150 P MRW ECC WH Sicherheitszeichenleuchte 4,8W 60lm weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42186037
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42186037
EAN/GTIN:
     5037319374923
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Wandeinbau, Gehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9016), beschichtet, NFC-Schnittstelle zur Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, einfache Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie, Steckklemmen 2,5 mm², Durchgangsverdrahtung möglich für 1,5 mm², Leuchten Leistung: 4,8 W, Schutzart: IP40, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Leuchte in Dauerschaltung, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -40°C bis +45°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 232 x 135 x 54 mm, Gewicht: 0,57 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet,. Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Höhe/Tiefe:
54 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
60 lm
Spannungsart:
AC
Breite:
135 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
232 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Einbau
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
4.8 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Einbaulänge:
220 mm
Einbaubreite:
120 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
75 mm
Leistungsfaktor:
0.72
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,16*
€ 266,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,48*
€ 240,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.