Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOSIGN 160 P TRINOS ECP WH IP65 Sicherheitszeichenleuchte 4,7W 398lm dim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECOSIGN 160 P TRINOS ECP WH IP65 Sicherheitszeichenleuchte 4,7W 398lm dim
ECOSIGN 160 P TRINOS ECP WH IP65 Sicherheitszeichenleuchte 4,7W 398lm dim
ECOSIGN 160 P TRINOS ECP WH IP65 Sicherheitszeichenleuchte 4,7W 398lm dim
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-42186536
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42186536
EAN/GTIN:
     5037319528067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte
LED Sicherheitszeichenleuchte Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Anbau- und Pendel, Betriebsgerät mit NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: -40°C bis +28°C, Bereitschaftsschaltung: -40°C bis +33°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, 176-280 V DC, Gehäuse aus weißem Polycarbonat mit seitlichen Metallklammern, 7-polige Schneidbuchse erlaubt den flexiblen elektrischen Abgriff des Moduls an jeder beliebigen Stelle der Durchgangsverdrahtung zwischen den bestehenden Buchsen. Sichere mechanische Befestigung an der zugehörige Tragschiene über externen, außen umgreifenden Haltebügel, Leuchte um 90° dreh- und arretierbar, Werkzeuglose Montage des rahmenlosen Piktogramms, einfache Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie, Lebensdauer von 50000 h bei konstantem Lichtstrom, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Leuchten Leistung: 4,7 W, 10 % Dimmwert im Notbetrieb, Schutzart: IP65, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 335 x 55 x 358 mm, Gewicht: 1,24 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann, Sicherheitszeichen sind separat zu bestellen,. Energieeffizienzklassifizierung nicht erforderlich.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
60
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
120
Höhe/Tiefe:
358 mm
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
398 lm
Spannungsart:
AC
Breite:
55 mm
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
335 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Pendel
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
4.7 W
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.72
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,03*
€ 404,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,39*
€ 402,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,93*
€ 375,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,84*
€ 369,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,26*
€ 337,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Thorn Lighting
59009273
ab € 216,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.