Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URBA BOLLARD 4L105 730 CL2 Poller 15W 1009lm 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
URBA BOLLARD 4L105 730 CL2 Poller 15W 1009lm 3000K
URBA BOLLARD 4L105 730 CL2 Poller 15W 1009lm 3000K
URBA BOLLARD 4L105 730 CL2 Poller 15W 1009lm 3000K
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-96275588
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96275588
EAN/GTIN:
     3607640465502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Ein dekorativer LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP65, IK10. Gehäuse und Frontring: kohlenstoffarm Stahl, Zink, elektro-plattiert, Ausführung: schwarz (RAL 9005). Diffusor: Platte aus Polycarbonat (PC), 5 mm, klar. Flansch- oder Erdstückmontage mit separat zu bestellenden Sockeln. Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abmessungen: Durchmesser 200 x 970 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 1009 lm Leuchten Lichtausbeute: 67 lm/W Gewicht: 12,9 kg Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D.
Weitere Informationen:
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
50
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
85
Höhe/Tiefe:
970 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1009 lm
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Fassung:
ohne
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Nennspannung:
220 V | 240 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
15 W
Schutzklasse:
II
Durchmesser:
200 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.704,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.896,75*
€ 2.257,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.874,51*
€ 2.230,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.797,46*
€ 2.138,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.751,80*
€ 2.084,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.704,14*
€ 2.027,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.