| Allgemein |
Prozessor | Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz) |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Software |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
| Prozessor |
Prozessorfamilie | Core i5 |
Anzahl Prozessorkerne | Okta-Core (8 Kerne) |
Prozessorsockel | Embedded in SOC |
Anzahl Prozessoren | 1 |
| Speicher |
Speicherkapazität | 16 GB |
Speicherlayout | 1 x 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR5 |
Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
Memory Formfaktor | SO-DIMM, 262-IN |
| Speichermedium |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
HDD Schnittstelle | 1x SATA 6Gb/s, 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260/2242), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4/SATA, 2280/2260/2242) |
Integrierter Kartenleser | Ja |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
HDD Kapazität | 1x 500 GB NVMe SSD |
Anzahl Einschübe | 2 |
Speichermedien | SSD M.2 |
| Leistungen |
Serie | Business Industry Micro/ Mini Format |
Produkttyp | Personal-Computer |
Audio Kanäle | Stereo |
Audio-System | High Definition Audio |
| Design |
Gehäusetyp | Mini-Format |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) 24-7 ready (Erfordert 24-7 geeignete SSD) 24-7 ready (Regelmässige Wartung (Staub) erforderlich) Freie Luftzirkulation erforderlich |
Tastatur Formfaktor | Optional |
| Technische Details |
Lokalisation | International |
Anwendungsgebiet | Digital Signage |
| Lieferumfang |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Install Guide, Treiber-CD, Netzteil, Standfuss, VESA Montage Kit |
Tastatursprache | Optional |
| Erweiterungssteckplätze |
Erweiterungssteckplätze | 1x M.2 Typ 2242/ 2260/ 2280 (PCIe/ SATA) 1x M.2-2230E Slot für WLAN/BT Modul |
| Gewicht und Abmessungen |
Höhe | 3.95 cm |
Breite | 16.5 cm |
Tiefe | 20 cm |
Gewicht | 1.60 kg |
| Sonstige Funktionen |
Schnittstelle | Vorne: 2x USB 3.2 Gen2 (Typ A), 4x USB 2.0, Line-out, Mic-in Hinten: COM 1 (RS-232/422/485), 2x LAN RJ45, 2x USB 3.2 Gen2, 1x DP 1.2, 1x HDMI 2.1,1x D-Sub VGA DC-In, Anschluss für externen Einschalter Optional: COM 2-Port anstatt VGA-Anschluss |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 (64-Bit) Windows 11 (64-Bit) Unsupported OS by WAG: Linux (64-Bit) |
Kühlung | Passiv, lüfterlos |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | Lüfterlose Heatpipe Kensington Lock (seitlich) TPM 2.0 19"-fähig mit optionalen Zubehör Optional: Hutschienen Montage Kit Optional: WLAN/ Bluetooth |
| Maus |
Maus enthalten | Optional |
| Grafik |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI 4K @60Hz DP 4K @60Hz VGA 1920x1200 |
Grafikkarte | Intel Iris Xe Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics |
Grafikschnittstellen | 1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring |
| Energie |
Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 0.8 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,30 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 90 W |
Nennleistung | Ø 8 Watt Idle-Mode Ø 38 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
| Betriebsbedingungen |
Betriebstemperatur | 0 °C - 40 °C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 - 80% (nicht kondensierend) |
| Netzwerk |
Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | 1x Intel i219LM + 1x Intel i211 Unterstützt WOL, PXE, Teaming |
Data Link Protokolle | Ethernet Fast Ethernet Gigabit Ethernet |
| Optisches Laufwerk |
Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |