Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA WORKSTATION 7700 BTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-1000910
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     1000910
EAN/GTIN:
     4039407081127
Suchbegriffe:
Workstation
terra workstation
workstation
Allgemein
ProzessorAMD Ryzen Threadripper 7960X, (24C/48T, 5,3 GHz)
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Prozessor
ProzessorfamilieAMD Ryzen Threadripper
Anzahl Prozessorkerne24-Core
ProzessorsockelsTRX50
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität32 GB
Speicherlayout2 x 16 GB
RAM-Speicher maximal128 GB
Interner SpeichertypDDR5 SDRAM
Speicherkartensteckplätze4 Stück(e)
Memory FormfaktorDIMM 288-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität500 GB
HDD Schnittstelle4x SATA-3 (6 Gb/s)
RAID LevelPCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10
Integrierter KartenleserSD/ SDHC/ SDXC
SSD SchnittstellePCIe 5.0
SSD Speicherkapazität500 GB
HDD Kapazität1x 500 GB NVMe SSD
Anzahl Einschübe4 x SATA-3 (6 Gb/s)
3 x M.2
1 x U.2
SpeichermedienSSD M.2
Leistungen
SerieWorkstation
ProdukttypArbeitsstation
Geräuschpegel25.9 dB(A) im Operation Office-Mode ohne ODD-Zugriff
Audio Kanäle6-Kanal
Motherboard ChipsatzAMD TRX50
Audio-SystemHigh-Definition-Audio
Design
GehäusetypTower
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022,EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC
Tastatur FormfaktorOptional
Tastatur
ÜbertragungstechnikOhne Tastatur
Technische Details
LokalisationInternational
AnwendungsgebietAutodesk 3ds Max
Autodesk Maya
Adobe Illustrator
Autodesk AutoCAD
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangHandbuch, Netzkabel
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplätze2 x PCIe 5.0 x16 slots1 x PCIe 5.0 x16 slot(x8 mode)1 x PCIe 4.0 x16 slot1 x PCIe 4.0 x16 slot(x4 mode)
Gewicht und Abmessungen
Höhe59.7 cm
Breite25.4 cm
Tiefe59.8 cm
Gewicht22.2 kg
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" )
4 intern - 8.9 cm ( 3.5"/ 2.5" mit Adapter)
5 intern 6.4 cm (2.5" SSD)
Schnittstelle1 x DisplayPort
1 x HDMI
2 x LAN (RJ45)
1 x S/PDIF
5 x Audio
2 x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) Type-A
4 x USB 3.2 Gen 2 (up to 10Gbps) Type-A
1 x USB 3.2 Gen 2 (up to 10Gbps) Type-C
1 x U.2
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
MotherboardherstellerASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Maus
Maus enthaltenTERRA Wheel Mouse optical
Grafik
Integrierter Grafik-Adapterspeicher5 GB GDDR5
Integrierter Grafik-Adapter maximale AuflösungDigital Max Auflösung: 5120x2880
GrafikkarteNVIDIA 12GB RTX A2000 Professional Graphics (by PNY)
Eingebaute GrafikadapterPCI Express - Plug-in-Karte - Aktiv gekühlt - Single Slot
NVIDIA Quadro P2000
Grafikschnittstellen4x Display Port (DP 1.4)
Energie
EnergiequelleATX Netzteil 80 Plus Gold, 24-7 Dauerbetrieb geeignet
Energieeffizienz (bei Auslastung 20 %/ 50 % / 100 %): 87 %/ 90 % / 87 %
Stromverbrauch (Standby)Ø 2.0 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)
Maximale Eingangsleistung650 W
NennleistungØ 50 Watt Idle-Mode
Ø 176 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur10 °C - 35 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)Netzwerkadapter - integriert
LAN-ControllerMarvell AQtion 10GB
Intel I226-LM 2.5GB
Data Link ProtokolleEthernet
Fast Ethernet
Gigabit Ethernet
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypDVD±RW
Eingabegerät
Bewegungerfassungs TechnologieOptisch
GeräteschnittstelleUSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.373,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.645,81*
€ 4.338,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.620,27*
€ 4.308,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.499,97*
€ 4.164,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.433,19*
€ 4.085,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.373,53*
€ 4.014,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
JK-0800DEADSL
ab € 8,48*
Zubehör
Wortmann
JK-0800FRADSL
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.