Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
TERRA MOBILE 1716U i3-1215U W11
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C509-1220794
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
1220794
EAN/GTIN:
4039407079018
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Allgemein
Prozessor
Intel® Core™ i3-1215U Prozessor (10M Cache, bis zu 4.40 GHz)
Betriebssystem
Windows 11 Home
Software
Betriebssystem
WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen
vorinstallierte Software
1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden.
Bildschirm
Displaygröße
43.9 cm ( 17.3" )
Display-Auflösung
1920 x 1080
Display-Typ
Non Glare
Seitenverhältnis
16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Prozessor
Prozessorfamilie
Core i3
Anzahl Prozessorkerne
Hexa-Core
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
RAM-Speicher maximal
64 GB
Interner Speichertyp
DDR4 RAM
Speicherkartensteckplätze
2 Sockel, 1 x davon frei
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel® UHD Graphics
Grafikkarte
Intel® UHD Graphics
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
DVD±RW
Leistungen
Serie
Entry
Netzwerk
Bluetooth
5.2
WLAN-Standards
WiFi 6 (802.11ax)
Mobilfunkstandards
LTE-aufrüstbar
Schnittstelle
Gigabit Ethernet
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
6-in-1
SSD Schnittstelle
PCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität
500 GB
Speicherkartensteckplätze
1 x M.2 2280 SSD, SATA/PCIe Gen4x4 Interface 1 x SATA Interface ( 7mm HDD/SSD )
Speichermedien
SSD M.2
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Technische Details
Lokalisation
Deutschland / Deutsch
Beleuchtete Tastatur
ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.48 cm
Breite
40 cm
Tiefe
26.8 cm
Gewicht
2.4 kg
Akku/Batterie
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)
6 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
1 x USB A 2.0 1 x USB A 3.2 Gen 1 1 x USB A 3.2 Gen 2 1 x USB C 3.2 Gen 2 (with DP&PD support) HDMI VGA Headphone/Microphone LAN Cardreader
Design
Produktfarbe
Dunkelgrau
Gehäusematerial
Kunststoff
Sicherheit
Sicherheit Eigenschaften
TPM 2.0
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Hauptkamera-Auflösung
1 Megapixel
Hinweise
Zusatzinformationen
Dockingstationanschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
... >
Lager 509
>
MOBILE
>
MOBILE
Weitere Suchbegriffe:
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Terra Laptops
,
Terra Notebooks
,
laptop 17" i3
,
business laptop
,
business notebook 17 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,59*
€ 915,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 761,81*
€ 906,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,34*
€ 891,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,50*
€ 866,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,19*
€ 817,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK Notebook security lock with key Kabelschloss 1,8 m
Delock
20595
ab € 10,45*
Zubehör
Everki EKB407NCH17 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki
EKB407NCH17
ab € 19,14*
Zubehör
NB MOBILE 1516/A/T/U,1716/A/T/U,1715/V Akku 47Wh
Wortmann
6-87-NJ5MS-44D02
ab € 59,05*
Zubehör
NB MOBILE LTE Modul M.2 Format Simcom passt zu NB 1500/1516T/A/1716T/A/1517/1470U
Wortmann
SIMCOM CAT6
ab € 82,74*
Zubehör
NB MOBILE ODD Einbaurahmen 9.5mm f. 2.5" HDD/SSD
Wortmann
HN009,5
ab € 12,21*
Zubehör
Netzteil 45W NB MOBILE 1417, 1515/A, 1516/A/T/U, 1517, 1717, 1715/A, 1716/A/T/U Optional 3-polig Stromkabel DE (#3809209/3809206)
Wortmann
NT/45W/CPA09-002A
ab € 28,88*
Zubehör
Samsung - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 3200 MHz / PC4-25600
Samsung
M471A1K43EB1-CWED0
ab € 21,69*
Zubehör
Tasche TERRA PRO817 für NB bis 17,3"
Wortmann
1519276
ab € 17,95*
Zubehör
TERRA MOBILE Dockingstation 800 USB-C/A inkl.135W Netzteil und USB C/A Kabel
Wortmann
DUD15Y0
ab € 168,70*
Zubehör
TERRA MOBILE Dockingstation 810 USB-C/Triple 4K inkl.135W Netzteil und USB-C Kabel
Wortmann
TERRA MOBILE DOCKING 810
ab € 208,63*
Zubehör
TERRA Mouse NBM1000B wireless BT schwarz
Wortmann
TERRA NBM1000B
ab € 10,89*
Zubehör
Wortmann AG TERRA PRO812 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz
Wortmann
1519277
ab € 18,93*
Zubehör
EKLEER 16" Portable LCD Display USB Type-C ink. Travel Pouch
EKLEER Co., Ltd.
EK16FCG
ab € 169,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen