Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
TERRA MOBILE 1471 Ultra 5-125U W11P
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C509-1220806
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
1220806
EAN/GTIN:
4039407081530
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
Allgemein
Prozessor
Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125U (12M Cache, bis zu 4.30 GHz)
Betriebssystem
Windows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software
1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden.
Bildschirm
Displaygröße
35.6 cm ( 14" )
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Display-Typ
Non Glare
Seitenverhältnis
16:10
Prozessor
Prozessorfamilie
Core Ultra 5
Anzahl Prozessorkerne
12-Core
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
40 GB
Interner Speichertyp
DDR5 RAM
Speicherkartensteckplätze
8 GB onboard, 1 Sockel (Sockel belegt)
Grafik
Grafikkarte
Intel® Graphics
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Keine(r)
Leistungen
Serie
Highend
Netzwerk
Bluetooth
5.3
WLAN-Standards
Wi-Fi 6E AX211
Mobilfunkstandards
LTE-aufrüstbar
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
SSD Schnittstelle
PCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität
500 GB
Speicherkartensteckplätze
1 x M.2 2280 SSD, PCIe Gen4x4 Interface
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Technische Details
Lokalisation
Deutschland / Deutsch
Beleuchtete Tastatur
ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1.83 cm
Breite
31.25 cm
Tiefe
22.3 cm
Gewicht
1.11 kg
Akku/Batterie
Akku (Batteriebetriebsdauer - Batterietechnologie)
20 h - Lithium-Ionen (6 Monate Garantie auf Akku)
Sonstige Funktionen
Schnittstelle
1 x USB 3.2 Gen 1 (Type A) 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type A) 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C) 1 x Thunderbolt 4 1 x HDMI Headphone/Microphone
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium-Magnesium Legierung
Sicherheit
Sicherheit Eigenschaften
TPM 2.0
Kamera
Hauptkamera-Auflösung
2 Megapixel (Windows Hello Kamera)
Hinweise
Zusatzinformationen
Dockingstationanschluss über USB-C (Bilddarstellung: Ja / Ladefunktion: Ja)
... >
Lager 509
>
MOBILE
>
MOBILE
Weitere Suchbegriffe:
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Terra Laptops
,
Terra Notebooks
,
business laptop 14"
,
business laptop
,
terra laptop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 949,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,56*
€ 1.245,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,02*
€ 1.243,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.023,46*
€ 1.217,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 995,13*
€ 1.184,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,63*
€ 1.130,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeLOCK SuperSpeed USB 5 Gbps Card Reader für CF / SD / Micro SD / MS / M2 / xD Speicherkarten
Delock
91758
ab € 15,91*
Zubehör
Everki Business 414 Notebooktasche 35,8 cm (14.1 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Everki
EKB414
ab € 37,48*
Zubehör
Goobay 95674 Kartenleser USB 2.0 Schwarz
Goobay
95674
ab € 7,73*
Zubehör
Lite-On eBAU108 Optisches Laufwerk DVD Super Multi DL Schwarz
Lite-on
EBAU108
ab € 20,66*
Zubehör
NB MOBILE LTE Modul M.2 Format Simcom passt zu NB 1500/1516T/A/1716T/A/1517/1470U
Wortmann
SIMCOM CAT6
ab € 82,60*
Zubehör
Tasche TERRA PRO813 für NB bis 14,1"
Wortmann
1519280
ab € 15,83*
Zubehör
TERRA MOBILE Dockingstation 800 USB-C/A inkl.135W Netzteil und USB C/A Kabel
Wortmann
DUD15Y0
ab € 169,06*
Zubehör
TERRA MOBILE Dockingstation 810 USB-C/Triple 4K inkl.135W Netzteil und USB-C Kabel
Wortmann
TERRA MOBILE DOCKING 810
ab € 208,96*
Zubehör
Wortmann AG TERRA PRO812 43,9 cm (17.3") Rucksackhülle Schwarz
Wortmann
1519277
ab € 19,10*
Zubehör
EKLEER 16" Portable LCD Display USB Type-C ink. Travel Pouch
EKLEER Co., Ltd.
EK16FCG
ab € 169,38*
Zubehör
Netzteil USB-C 65W Terra Mobile (ohne Netzkabel,3pol.) TERRA MOBILE 1471/1671/1610
Wortmann
ab € 29,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen