Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA LCD/LED 2456W PV V3 schwarz DP, HDMI GREENLINE PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-3030206
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     3030206
EAN/GTIN:
     4039407073122
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Bildschirm
Bildschirmdiagonale23.8 "
Bildschirmdiagonale (cm)60.5 cm
Display-Auflösung1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Helligkeit300 cd/m²
Reaktionszeit5 ms (G/G)
Neigungswinkel hinten20 °
Neigungswinkel vorne5 °
Display entspiegeltJa
Anzahl der Farben des Displays16,7 Millionen Farben
Pixel Größe0.2745 mm
Kontrastverhältnis30.000.000:1 (DCR)
Bildwinkel, horizontal178 °
Bildwinkel, vertikal178 °
Seitenverhältnis16:9
Typ der HintergrundbeleuchtungLED-Hintergrundbeleuchtung
PaneltechnologieIPS
Anschlüsse und Schnittstellen
KopfhörerausgangJa
SchnittstelleDVI
HDMI
Displayport 1.2
Integrierter USB-HubNein
PC Audio-Eingang3.5mm Klinke (Line in)
HDCPJa
Design
ProduktfarbeMattschwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe (inkl. Fuß)39.1 bis 52.1 (Standfuß-Oberkante: 41.5) cm
Breite (inkl. Fuß)54.7 cm
Tiefe (inkl. Fuß)23.5 cm
Gewicht (inkl. Fuß)5.6 kg
Höhe32.1 cm
Breite54.7 cm
Tiefe4.5 cm
Gewicht3.3 kg
Energie
Stromverbrauch (aus)< 0.3 W
Stromverbrauch (Standby)< 0.5 W
EnergieeffizienzklasseE
Nennleistung17 W
AC Eingangsspannung100 - 240 V, 50 - 60 Hz
NetzteilIntern
Ergonomie
Kensington LockJa
HöhenverstellungJa
PivotJa
VESA-Montage-Schnittstelle100 x 100 mm
Plug & PlayDDC 1/2B/CI
Zertifikate
Konformität mit IndustriestandardsCE, TÜV-GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 9241-307 (ersetzt ISO 13406-2), Energy Star 7.0
Energieeffizienz gemäß EnergyStar 8.0Ja
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften• Super Narrow Bezel Design
• IPS Paneltechnologie
• Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free)
• Permanentes Hardware Low-Blue-Light (keine Einstellung notwendig, kein Farbstich)
• 75 Hz Bildwiederholrate
• Multifunktionsstandfuß mit Pivotfunktion, horizontaler Schwenkfunktion (140° links + rechts) und Höhenverstellung (130 mm)
• Mehrrechnerbetrieb möglich (1x DVI, 1x HDMI, 1x Displayport, Umschaltung per Tastenkombination)
Multimedia
Eingebaute LautsprecherJa
Thin Client
Thin-Client-MontageNein
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangNetzkabel (Kaltgerätestecker abgewinkelt), DisplayPort-Kabel, Audiokabel, Schnellinstallationsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS, POL)
Technische Details
Herstellergarantie24 Monate Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice
Servicehotline: 05744 / 944-595
... > Lager 509 > LCD > LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,02*
€ 312,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,88*
€ 298,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,08*
€ 295,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,30*
€ 272,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
85290
ab € 21,33*
Zubehör
Delock
82438
ab € 5,99*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,22*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,73*
Zubehör
Wortmann
2050004
ab € 14,99*
Zubehör
k.A.
3809929
ab € 3,55*
Zubehör
k.A.
ab € 3,53*
Zubehör
k.A.
ab € 2,05*
Zubehör
ID11
ID11-100332
ab € 19,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.