| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-37339983 Herst.-Nr.: 85290 EAN/GTIN: 4043619852901 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines HDMI Monitors an einen PC oder ein Notebook mit USB-C™ oder Thunderbolt™ 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle muss den DisplayPort Alternate Mode unterstützen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | USB Typ-C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | HDMI | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | HDCP | Ja | ![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | ![](/p.gif) | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | ![](/p.gif) | 3D | Ja | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Plug | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 | ![](/p.gif) | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb c usb kabel schwarz 1 m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |