Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Terra Monitore
>
Artikel
TERRA LCD/LED 2775W PV V3
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C509-3030231
Hersteller:
Wortmann
Herst.-Nr.:
3030231
EAN/GTIN:
4039407077724
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
Display-Auflösung
2560 x 1440 (WQHD)
Helligkeit
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms (Overdrive)
Neigungswinkel hinten
20 °
Neigungswinkel vorne
5 °
Display entspiegelt
Ja
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben (10 Bit)
Pixel Größe
0.2331 mm
Kontrastverhältnis
30.000.000:1 (DCR)
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Seitenverhältnis
16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Paneltechnologie
IPS
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgang
Ja
Schnittstelle
USB-C HDMI Displayport 1.2 DisplayPort-Ausgang (Daisy-Chain) RJ45 Gigabit LAN-Anschluss
Integrierter USB-Hub
Ja, 3x USB 3.0
PC Audio-Eingang
Digital über HDMI, Displayport oder USB-C
HDCP
Ja
Design
Produktfarbe
Mattschwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe (inkl. Fuß)
39.1 bis 52.1 cm
Breite (inkl. Fuß)
61.2 cm
Tiefe (inkl. Fuß)
19 cm
Gewicht (inkl. Fuß)
7.0 kg
Höhe
36.5 cm
Breite
61.2 cm
Tiefe
4.4 cm
Gewicht
4.9 kg
Energie
Stromverbrauch (aus)
< 0.3 W
Stromverbrauch (Standby)
< 0.5 W
Energieeffizienzklasse
F
Nennleistung
25 Watt (zzgl. USB-Funktionen) W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzteil
Intern
Ergonomie
Kensington Lock
Ja
Höhenverstellung
Ja
Pivot
Ja
VESA-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Plug & Play
DDC 1/2B/CI
Zertifikate
Konformität mit Industriestandards
CE, TÜV-GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 9241-307 (ersetzt ISO 13406-2)
Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften
• Rahmenloses Design • IPS Paneltechnologie • WQHD-Auflösung (2560x1440) • USB-C-Anschluss zur Videoübertragung, Datenübertragung zum integrierten USB 3.0 Hub und Stromversorgung / Aufladung eines Notebooks (Power Delivery bis 65 Watt) • 3-fach USB 3.0 Hub (5 Gbit/s) • DisplayPort-Ausgang zum Anschluss eines weiteren Displays mit bis zu 2560x1440@60Hz (Daisy-Chain) Nutzbar über den DisplayPort-Eingang oder USB-C • Gigabit-Netzwerkanschluss (LAN / RJ45) • 75 Hz Bildwiederholrate • Lautsprecher integriert • Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free) • Permanentes Hardware Low-Blue-Light (keine Einstellung notwendig, kein Farbstich) • Multifunktionsstandfuß mit Pivotfunktion, horizontaler Schwenkfunktion (45° links + 45° rechts) und Höhenverstellung (130 mm) • Mehrrechnerbetrieb möglich (1x USB-C, 1x HDMI, 1x DisplayPort, Umschaltung per Tastenkombination)
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Thin Client
Thin-Client-Montage
Nein
Lieferumfang
Zubehör im Lieferumfang
Netzkabel (1,8m), DisplayPort-Kabel (1,8m), USB-C-Kabel (1m), Schraubendreher, Schnellinstallationsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS, POL, CZ)
Technische Details
Herstellergarantie
24 Monate Garantie mit Vor-Ort-AustauschserviceServicehotline: 05744 / 944-595
... >
Lager 509
>
LCD
>
LCD
Weitere Suchbegriffe:
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Terra Monitore
,
bildschirm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 303,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,96*
€ 412,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,64*
€ 397,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,44*
€ 393,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,04*
€ 360,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link 4-Port-USB3-Hub
TP-Link
UH400 V3
ab € 7,64*
Zubehör
TP-Link UH700 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Micro-B 5000 Mbit/s Schwarz
TP-Link
UH700
ab € 21,43*
Zubehör
DeLOCK 61724 Schnittstellen-Hub 480 Mbit/s Schwarz
Delock
61724
ab € 6,40*
Zubehör
DeLOCK mini DP/DP 1.2 2 m Mini DisplayPort DisplayPort Schwarz
Delock
82438
ab € 6,01*
Zubehör
TERRA LCD/LED 2772W PV
Wortmann
3030223
ab € 216,86*
Zubehör
Halterung PC-Micro/Mini f.PV-Serie/ Multifuss V3.0
ID11
ID11-100662
ab € 20,12*
Zubehör
Kabel DisplayPort (DP) St/St 1m
k.A.
ab € 3,59*
Zubehör
Kabel DVI-D <=> HDMI 2m St/St
k.A.
ab € 3,54*
Zubehör
Kabel HDMI 2m Premium (4K) HighSpeed with Ethernet HDMI-Stecker (Typ A) > HDMI-Stecker (Typ A)
k.A.
ab € 4,61*
Zubehör
Kabel HDMI <=> Mini-HDMI 2m St/St black
k.A.
ab € 3,53*
Zubehör
Kabel USB-C <=> USB-A 3.0 0,5m black
k.A.
ab € 5,97*
Zubehör
Kabel USB-C <=> USB-C 3.1 Gen1 1m black Power Delivery 3.0, 20V, 5A, 100W
Wortmann
HOTRON E246588
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen