Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRA PC-BUSINESS 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C509-EU1000012
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     EU1000012
EAN/GTIN:
     4039407079940
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Allgemein
ProzessorIntel Core i5 (13. Gen.) 13400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. 4.6 GHz Intel Turbo Boost Technology
BetriebssystemWindows 11 Pro
Software
vorinstallierte Software1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden
Prozessor
ProzessorfamilieCore i5
Anzahl ProzessorkerneDeka-Core (10 Kerne)
ProzessorsockelFCLGA1700 Socket
Anzahl Prozessoren1
Speicher
Speicherkapazität16 GB
Speicherlayout2 x 8 GB
RAM-Speicher maximal128 GB
SpeichertaktfrequenzPC4800 MHz
Interner SpeichertypDDR5 SDRAM
Speicherkartensteckplätze4 Stück(e)
Memory FormfaktorDIMM 288-PIN
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität500 GB
HDD Schnittstelle2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports
Supports SATA Raid, no NVMe Raid
RAID LevelRAID 0
RAID 1
RAID 5
RAID 10
SSD SchnittstellePCIe (NVMe)
SSD Speicherkapazität500 GB
HDD Kapazität1 x 500 GB - SSD
SpeichermedienSSD M.2
Leistungen
SerieBusiness - Slim Desktop
ProdukttypPersonal-Computer
Geräuschpegel22,2 dB im Idle-Mode
Audio Kanäle8-Kanal
Motherboard ChipsatzIntel B760
Audio-SystemHigh Definition Audio
Design
GehäusetypSmall Form Factor
ZertifizierungAssemblierung nach ISO9001 in Deutschland
Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar 8.0, EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC
Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel)
Tastatur FormfaktorOptional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten.
Tastatur
ÜbertragungstechnikKabel
GeräteschnittstelleUSB
Technische Details
LokalisationInternational
Lieferumfang
Zubehör im LieferumfangStandfüße für den vertikalen Betrieb
Handbuch, Netzkabel
TastaturspracheOptional. Keine Tastatur im Lieferumfang enthalten.
Erweiterungssteckplätze
Erweiterungssteckplätze1x PCIe 4.0/3.0 x16 slot
2x PCIe 3.0 x1 slots
Gewicht und Abmessungen
Höhe9.0 cm
Breite32.6 cm
Tiefe33.2 cm
Gewicht6 kg
Sonstige Funktionen
Anzahl der Erweiterungseinschübe1 von vorne zugänglich - 13.3 cm ( 5.25" ) Slim-Format
2 intern - 6.35 cm ( 2.5" )
Schnittstelle2x USB 3.2 Gen 1 ports (2x Type-A), 2x USB 2.0 ports (2x Type-A), 2x DisplayPorts, 1x HDMI® port, 1x VGA port, 1x Intel® 1Gb Ethernet port, 3x Audio jacks, 1x PS/2 keyboard (purple) port, 1x PS/2 mouse (green) port
Kompatible BetriebssystemeWindows 10, Windows 11
MotherboardherstellerASUS PRO B760M-C-CSM
24-7 ready
KühlungTERRA Silent Cooler
Konformität mit IndustriestandardsDieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen.
Spezielle EigenschaftenVorne: 2x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ-C
Audio
TPM 2.0
Secure Boot
Windows Autopilot ready
Low-Profile Format PCIe
Maus
Maus enthaltenTERRA Wheel optical by Cherry
Grafik
Integrierter Grafik-AdapterspeicherDynamisch
Integrierter Grafik-Adapter maximale AuflösungHDMI 4K @60Hz
DP 4K @60Hz
VGA 1920x1200
GrafikkarteIntel UHD Graphics 730
Grafikschnittstellen1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA
Unterstützt Quad-Monitoring
Energie
EnergiequelleTFX Netzteil 80 Plus Bronze, 24-7 Dauerbetrieb geeignet
Energieeffizienz 82%,85%,82%@115V, 82%,85%,82%@230V = 80 PLUS BRONZE @ 115V
Stromverbrauch (Standby)Ø 1.3 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert)
0,2 Watt Soft off (S5 Mode)
Maximale Eingangsleistung350 W
NennleistungØ 20 Watt Long Idle-Mode
Ø 76 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption)
Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)
Netzteil EingansgsspannungWechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz )
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur5 °C - 35 °C
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich10-75% (nicht kondensierend)
Netzwerk
Ethernet (LAN)RJ45
LAN-ControllerIntel Gigabit LAN
Data Link ProtokolleEthernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - TypSlim DVD±RW/±R
Eingabegerät
Bewegungerfassungs TechnologieOptisch
GeräteschnittstelleUSB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 861,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,32*
€ 1.118,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,05*
€ 1.106,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,82*
€ 1.077,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,49*
€ 1.025,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Asus
90YE0030-B002U0
ab € 2,07*
Zubehör
Cherry
JK-0800GB-2
ab € 10,53*
Zubehör
Cherry
JK-0800EU-2
ab € 8,41*
Zubehör
Samsung
M323R1GB4BB0-CQK
ab € 29,96*
Zubehör
Wortmann
JK-0800DEADSL
ab € 8,42*
Zubehör
Wortmann
JK-0800FRADSL
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.