Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Sicherheitsbeschläge
>
Türwächter
>
Funkweiterleitungs Türwächter
>
Artikel
GfS DEXCON
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C510-960960
Hersteller:
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Herst.-Nr.:
960960
EAN/GTIN:
4251851696089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basic-Türwächter
Einhand-Türwächter
Einhandtürwächter
Funkweiterleitungs Türwächter
GfS DEXCON
Der GfS DEXCON dient zur Überwachung von türen und Fenstern im Bereich von Flucht- und Rettungswegen. Sobald diese ge”ffnet werden, ertönt ein akustisches Signal, welches entweder autorisiert mit dem Geräteschlüüssel quittiert werden kann oder selbstt„tig nach vorab eingestellter Wahlzeit (3 min. oder 30 sek.) erlischt. Werkseitig ist die Lautst„rke der Hupe auf 95 dB/1m eingestellt; sie kann aber auch auf ca. 75 dB/1m gedrosselt werden.
Lieferumfang:
1x GfS DEXCON inkl. Schlüüsselschalter mit 2 Schlüüsseln und Befestigungsmaterial
1x Reedkontakt mit 2 m Kabel
1x langnachleuchtender Aufkleber STOP
1x Hupe (95 dB/1m)
1x 9V-Blockbatterie mit Batterieüberwachung
... >
GfS Technik
>
Panikstangensicherungen
>
Elektrischer Stangenalarm
Weitere Suchbegriffe:
basic türwächter
,
GfS DEXCON türensicherung
,
Fenstersicherung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 140,51*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,97*
€ 199,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,74*
€ 190,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 156,71*
€ 186,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,51*
€ 167,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GfS DEXCON für Druckstangen
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
960955
ab € 205,11*
Ähnlich
GfS DEXCON für Stangengriffe
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
960950
ab € 189,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen