Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
Kompakt-Schaltschrank AE, Edelstahl 1.4301, 1-türig, BHT 200x300x155mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-1002600
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
1002600
EAN/GTIN:
4028177000056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Chassisplatte
AE Kompakt-Schaltschrank, BHT: 200x300x155 mm, Edelstahl, 1.4301, mit Montageplatte, eintürig, ein Vorreiberverschluss
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Sonstige
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177000056
Herstellerartikelnummer:
1002600
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000001002600
Produkttypbezeichnung:
AE
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Schlösser:
1
Artikelbezeichnung:
1002600, AE SCHALTSCHRANK, 1.4301
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/1002600
Höhe:
300.000
Farbe:
Sonstige
Tiefe:
155.000
Werkstoff:
AAT733
Breite:
200.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Schaltschränke
>
Kompakt-Schaltschränke
>
Kompakt-Schaltschränke AE Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
,
Geräteschrank
,
Schaltschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
schaltschrank rittal edelstahl
,
chassisplatte
,
rittal chassisplatte
,
Edelstahlgehäuse
,
Schaltkasten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,24*
€ 196,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knebelgriff mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Edelstahl
Rittal
4000067
ab € 73,65*
Zubehör
Knebelgriffe, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung 3524 E, Ausführung C
Rittal
2535000
ab € 21,43*
Zubehör
Knebelgriffe, ohne Sicherheitszylinder-Einsatz, Ausführung C
Rittal
2536000
ab € 10,21*
Zubehör
Kunststoff-Handgriffe, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Nr. 3524 E, RAL 9011, C
Rittal
2485000
ab € 11,77*
Zubehör
Kunststoff-Handgriffe, ohne Sicherheitszylinder-Einsatz, RAL 9011, Ausführung C
Rittal
2485100
ab € 7,86*
Zubehör
Regendächer, für AE-Edelstahlausführung, für Schrank mit BT 200x155mm
Rittal
2470000
ab € 50,68*
Zubehör
Sicherheitszylinder-Einsätze, Schließung Nr. 3524E, Zink-Druckguss, Ausführung C
Rittal
2525000
ab € 6,55*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 3mm Doppelbart
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 7mm Dreikant
Rittal
2527000
ab € 2,21*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 7mm Vierkant
Rittal
2523000
ab € 2,21*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 8mm Dreikant
Rittal
2528000
ab € 2,20*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 8mm Vierkant
Rittal
2526000
ab € 2,21*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, Daimler-Einsatz
Rittal
2522000
ab € 2,22*
Zubehör
Vorreiberverschluss HD für Kompakt-Schaltschrank Edelstahl
Rittal
2304010
ab € 29,32*
Zubehör
Vorreiberverschlüsse, mit Doppelbart-Einsatz, komplett aus Edelstahl 1.4404
Rittal
2304000
ab € 24,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen