Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
LED-Verbinder
>
Artikel
Systemleuchte LED 1200, 100-240 V, L: 437 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-2500300
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
2500300
EAN/GTIN:
4028177809864
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
LED Streifenverbinder
SZ Systemleuchte LED, 1200 Lumen, L: 437 mm, 100-240 V, mit Bewegungsmelder
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94054099
GTIN:
4028177809864
Herstellerartikelnummer:
2500300
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000002500300
Produkttypbezeichnung:
SZ
Artikelbezeichnung:
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz2500300, SZ Systemleuchte LED
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/2500300
Werkstoff:
Aluminium
Lampenleistung:
13.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Zubehör für AX
>
Systemleuchten LED
>
Systemleuchte LED
Weitere Suchbegriffe:
LED Stripes Verbinder
,
LED-Verbinder
,
Möbeleinbauleuchte
,
Rack Zubehör
,
19 Zoll Schrankbeleuchtung
,
19" Schrankbeleuchtung
,
Schaltschranklampe
,
Schaltschrankleuchte
,
Schrankleuchte
,
bewegungsmelder weiss
,
automatik schalter
,
bewegungsmelder rittal
,
Beleuchtung
,
Lampe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 152,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,52*
€ 212,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,60*
€ 204,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,59*
€ 199,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,31*
€ 181,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlussleitung für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240 V, L: 1000 mm
Rittal
2500430
ab € 6,984*
Zubehör
Anschlussleitung für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240 V, L: 1000 mm, UL
Rittal
2500530
ab € 8,74*
Zubehör
Anschlussleitung für Einspeisung, 3-polig, 100-240 V, L: 3000 mm
Rittal
2500400
ab € 5,658*
Zubehör
Anschlussleitung für Einspeisung, 3-polig, 100-240 V, L: 3000 mm, UL
Rittal
2500500
ab € 24,34*
Zubehör
Buchse für Einspeisung und Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240V
Rittal
2500600
ab € 4,828*
Zubehör
Montagewinkel für Innenausbau, zum Einbau von System-Chassis und Montagestegen
Rittal
6205100
ab € 19,64*
Zubehör
Stecker für Durchgangsverdrahtung, 3-polig, 100-240V
Rittal
2500630
ab € 26,03*
Zubehör
SZ Befestigungssatz Magnet, Systemleuchte LED
Rittal
2500490
ab € 8,32*
Zubehör
Universalwinkel
Rittal
2373000
ab € 24,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen