Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTT Schaltschrank Heizung 49-50 W, 110-240 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3105.340 Elektrogehäusezubehör
Rittal 3105.340 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     C513-3105340
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3105340
EAN/GTIN:
     4028177638648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrostat Verteilersysteme
Gehäuseheizung
Schrankheizung
schrankheizung rittal
SK Schaltschrank-Heizung, ohne Lüfter, 49-50 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 64 x 155 x 56 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
240.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
110.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
110.000
Zolltarifnummer (TARIC):
85162999
GTIN:
4028177638648
Herstellerartikelnummer:
3105340
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003105340
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3105340, SK RTT SCHALTSCHRANK-
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3105340
Höhe:
155.000
Tiefe:
56.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
64.000
Dauerheizleistung (bei 20 °C):
50.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: gehäuseheizung, Heizen, Heizung
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,37*
€ 81,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3110200
ab € 3,47*
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,34*
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,22*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,33*
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.