Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klimatür für Klima Kühlmodul, für VX eintürig 800 mm breit, 2000 mm hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C513-3201830
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3201830
EAN/GTIN:
     4028177925731
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Klimatür für Kühlmodul, für VX eintürig 800 mm breit, 2000 mm hoch
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
0.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177925731
Herstellerartikelnummer:
3201830
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003201830
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
3201830, SK Klimatür für Kühlmodul
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3201830
Höhe:
2000.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Klimatisierung, Kühlgerät
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,35*
€ 964,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,42*
€ 957,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,76*
€ 923,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,37*
€ 898,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,77*
€ 863,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3284210
ab € 54,72*
Zubehör
Rittal
8618420
ab € 40,87*
Zubehör
Rittal
8618250
ab € 30,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.