Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Wärmetauscher Schaltschrank
>
Artikel
Dachaufbau Luft/Luft-Wärmetauscher 66,0 W/K, 230V, 50/60Hz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-3248000
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
3248000
EAN/GTIN:
4028177039247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
SK Luft/Luft-Wärmetauscher TopTherm, Dachaufbau, 66 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 595 x 362 x 440 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84158300
GTIN:
4028177039247
Herstellerartikelnummer:
3248000
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003248000
Produkttypbezeichnung:
SK
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3248000, SK DACHAUFBAU-WÄRMETAUSCHER
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3248000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Luftkühlung
>
Luft/Luft-Wärmetauscher
>
Luft/Luft-Wärmetauscher Dachaufbau
Weitere Suchbegriffe:
wärmetauscher schaltschrank
,
Klimatisierung
,
Schaltschrankklimatisierung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.025,70*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,29*
€ 1.336,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,94*
€ 1.326,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,52*
€ 1.283,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,16*
€ 1.253,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,70*
€ 1.220,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Digitale Temperaturanzeige und -regelung für 100-230 V, 50/60 Hz und 24-60 V DC
Rittal
3114200
ab € 71,54*
Zubehör
Drehzahlregelung 100-230, 50/60 Hz inkl. Temperaturüberwachung
Rittal
3120200
ab € 116,92*
Zubehör
Hygrostat
Rittal
3118000
ab € 66,20*
Zubehör
Temperaturregler
Rittal
3110000
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen