Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüftereinheiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SK 3341.230 Lüftertafel
Rittal SK 3341.230 Lüftertafel
Artikel-Nr.:
     C513-3341230
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3341230
EAN/GTIN:
     4028177041486
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Sicherung
Axiale Sicherung
Axial Gebläse
Axialgebläse
SK Einschublüfter, für 482,6 mm (19"), 480 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 482,6 x 44 x 200 mm
Weitere Informationen:
max. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
max. Betriebsspannung (bei DC):
0.000
min. Betriebsspannung (bei AC 50 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei AC 60 Hz):
230.000
min. Betriebsspannung (bei DC):
230.000
Volumenstrom (freiblasend):
480.000
Zolltarifnummer (TARIC):
84145915
GTIN:
4028177041486
Herstellerartikelnummer:
3341230
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000003341230
Produkttypbezeichnung:
SK
Anzahl der Ventilatoren:
1
Artikelbezeichnung:
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz3341230, SK 19"-EINSCHUBLÜFTER (3 LÜFT
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/3341230
Höhe:
44.000
Tiefe:
200.000
Spannungsart:
AC, Wechselstrom
Breite:
482.600
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,83*
€ 235,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3114200
ab € 70,37*
Zubehör
Rittal
3120200
ab € 122,13*
Zubehör
Rittal
3110000
ab € 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.