Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VX IT, belüftet, 19"-Profilschienen standard, RAL7035, BHT 800x1200x800mm, 24HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 5303.114 Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5303.114 Rack 24U Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C513-5303114
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5303114
EAN/GTIN:
     4028177944831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
VX IT Netzwerk-/Serverschrank standard, BHT: 800x1200x800 mm, 24 HE, Aluminium-Stahlblechtür belüftet vorne, Stahlblechtür belüftet hinten, 180°-Scharniere vorne und hinten
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94032080
GTIN:
4028177944831
Herstellerartikelnummer:
5303114
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005303114
Produkttypbezeichnung:
VX
Artikelbezeichnung:
5303114, VX IT std. RAL 7035 BHT 800x1200x800
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5303114
Höhe:
1200.000
Tiefe:
800.000
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
800.000
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.025,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,69*
€ 1.337,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,33*
€ 1.334,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.087,74*
€ 1.294,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.062,01*
€ 1.263,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,75*
€ 1.220,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 5,73*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,55*
Zubehör
Rittal
7950200
ab € 2,805*
Zubehör
Rittal
7030621
ab € 325,87*
Zubehör
Rittal
5501615
ab € 24,44*
Zubehör
Rittal
5501625
ab € 29,69*
Zubehör
Rittal
5501655
ab € 50,46*
Zubehör
Rittal
5501400
ab € 13,14*
Zubehör
Rittal
5501420
ab € 25,61*
Zubehör
Rittal
5501430
ab € 27,00*
Zubehör
Rittal
7859000
ab € 53,70*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 40,70*
Zubehör
Rittal
5502245
ab € 25,25*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,698*
Zubehör
Rittal
5502155
ab € 25,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.