Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 7 Dosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal DK7240.210 Weiß 7 AC-Ausgänge 250 V 2 m
Rittal DK7240.210 Weiß 7 AC-Ausgänge 250 V 2 m
Artikel-Nr.:
     C513-7240210
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7240210
EAN/GTIN:
     4028177221161
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
DK Steckdosenleiste, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 7-fach, 230 V, 16 A, LHT: 482,6x44x44 mm, Anschlusskabel mit Aderendhülsen, Länge: 2 m, Aluminiumprofil, natur eloxiert
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
85369095
Anzahl der CEE-Steckdosen:
7
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Euro-Steckdosen:
0
Gewicht des enthaltenen Stoffes:
0.000
GTIN:
4028177221161
Herstellerartikelnummer:
7240210
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000007240210
Produkttypbezeichnung:
DK
Anzahl der Steckdosen:
7
Artikelbezeichnung:
230 V AC, 50 Hz7240210, DK STECKDOSENL.7 DOSEN
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/7240210
Farbe:
Sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Länge der Zuleitung:
2.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rittal
7507120
ab € 268,48*
Sonstiges
Rittal
7507030
ab € 298,28*
Sonstiges
Rittal
7507010
ab € 219,31*
Sonstiges
Rittal
7507110
ab € 234,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.